フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 44386939 品番 XSGW15904
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
取付可能高さ(cm)
40.6

43.6
取付可能幅(cm)65.3〜67.3 枠の色ホワイト 網:グレー タイプ小窓用 種別4枚建て用
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44387045
2022-09-23
用途:
老朽化に伴う入れ替え
タナカ電気設備 様 (建設業・工事業)

高さの調整は実にうまく考えており
調整後のデザインの違和感もなく 良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする