カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ショート水切金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44386955
品番
6456
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質
黄銅
穴径(Φmm)
ツバ部:46
六角穴対辺(mm)
12.5
はさみ込み厚さ(mm)
18以下