ユニット取出し金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44386991 品番 6487
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
六角穴対辺(mm)12.5 材質黄銅 はさみ込み厚さ(mm)190〜276 仕様ユニットバス、保温材、外壁を貫通、パッキン4枚、ビス6本付 六角対辺(mm)13 入数20/箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする