カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ユニット取出し金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387007
品番
6496-13
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
六角穴対辺(mm)
12.5
材質
黄銅
はさみ込み厚さ(mm)
38〜115
仕様
パッキン4枚、ビス6本付
六角対辺(mm)
13
入数
50/箱