6198-13 座付水栓エルボ カクダイ 青銅 44387016

6198-13 座付水栓エルボ カクダイ 44387016 6198-13 座付水栓エルボ カクダイ 44387016

座付水栓エルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44387016 品番6198-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 材質青銅 仕様ビスなし 種類ねじ込み継手 穴径(Φmm)ビス/5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44387016
2020-03-14
用途:
水栓増設工事
電気・ガス・熱供給・水道業

給湯設備・シャワーが無かったくらいの旧家屋の在来浴室に露出でHTなどの配管をしてきて固定する際に使用します。
配管接続についてのネジの組み合わせはこれで良いが、やはり、樹脂管で配管してくるので強度を求めるなら固定のビス穴がもうふたつ欲しい。
モノタロウブランドで出たら嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする