VY1900-220N-BGN VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900) SMC 44387053

※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電源(V)(2)24管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(20) 2注文コード44387053品番VY1900-220N-BGN
参考基準価格(税別)¥80,520販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
オプション(B)ブラケット・(G)圧力計・(N)サイレンサ電源(V)(2)24管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(20) 2ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(2) 24パイロット方式(0) 内部パイロット形指令信号4~20mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする