6171-13 タンク取付金具 カクダイ 44387156 6171-13 タンク取付金具 カクダイ 44387156

タンク取付金具

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44387156 品番 6171-13
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法B(mm)48 寸法E(mm)28 寸法F(mm)27.5 寸法H(mm)50 用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用 仕様タボなし 材質青銅 寸法DRp1/2 寸法AW28山16 寸法CRc1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44387156
2020-08-15
用途:
小型ステンレスタンクの隔壁の配管取付(両側)に使用
製造業

タンク碧または隔壁が厚い場合はよいのですが、2mm程度厚みのステンレス隔壁にはストレート部が長すぎ、配管の飛び出しが長くなります。ストレート部の長さを選択できるようにしてはいかがですか?また、材質にSUS304またはSUS316製はありませんか?

5人が参考にしています
対象商品:
44387183
2019-04-01
用途:
設備組立時

品質も良く問題無く組立できました。
今後も利用したいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
44387174
2016-04-19
用途:
水槽タンクからの排水部に使用

水漏れの発生もなく特に問題なく使用できています。
価格がもう少し安ければ言うことなし!

1人が参考にしています
対象商品:
44387192
2015-10-27
用途:
水槽からの取出し
オダネ電設 様

寸法が長いので、両方からねじ込みが出来るので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
44387156
2015-07-13
用途:
既存水タンクに取水口取り付け。

当社で使用しているFRPタンクに軽微な加工でしっかり取り付けでき助かりました。今後も購入させてもらいます。

対象商品:
44387165
2014-10-30
用途:
FRP水槽からのポンプ排出口に使用

ごく普通、問題無く想像していたとおりの商品でした。

対象商品:
44387174
2013-07-18
用途:
FRP受水槽からの取り出し口として使用
建設業・工事業

非常によい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする