6171-25 タンク取付金具 カクダイ 44387174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6171-25 タンク取付金具 カクダイ 44387174
6171-25 タンク取付金具 カクダイ 44387174

タンク取付金具

(7件のレビュー)
寸法DRp1
内容量1個注文コード44387174品番6171-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用寸法B(mm)60寸法E(mm)40寸法F(mm)25.5寸法H(mm)50仕様タボなし材質青銅寸法DRp1寸法AW40山16寸法CRc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44387156
2020-08-15
用途: 小型ステンレスタンクの隔壁の配管取付(両側)に使用
製造業

タンク碧または隔壁が厚い場合はよいのですが、2mm程度厚みのステンレス隔壁にはストレート部が長すぎ、配管の飛び出しが長くなります。ストレート部の長さを選択できるようにしてはいかがですか?また、材質にSUS304またはSUS316製はありませんか?

5が参考にしています
対象商品 : 44387183
2019-04-01
用途: 設備組立時

品質も良く問題無く組立できました。
今後も利用したいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 44387174
2016-04-19
用途: 水槽タンクからの排水部に使用

水漏れの発生もなく特に問題なく使用できています。
価格がもう少し安ければ言うことなし!

1が参考にしています
対象商品 : 44387192
2015-10-27
用途: 水槽からの取出し
オダネ電設

寸法が長いので、両方からねじ込みが出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 44387156
2015-07-13
用途: 既存水タンクに取水口取り付け。

当社で使用しているFRPタンクに軽微な加工でしっかり取り付けでき助かりました。今後も購入させてもらいます。

対象商品 : 44387165
2014-10-30
用途: FRP水槽からのポンプ排出口に使用

ごく普通、問題無く想像していたとおりの商品でした。

対象商品 : 44387174
2013-07-18
用途: FRP受水槽からの取り出し口として使用
建設業・工事業

非常によい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする