ステンレスタンク取付金具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44387253 品番 6222-20
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(mm)52 寸法D(mm)32 寸法E(mm)42 寸法F(mm)6 寸法H(mm)28 用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用 仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm 材質ステンレス 寸法AW32山16 寸法CG3/4
注意
※穴あけは外径(E寸法)ではなく、D寸法の穴を開けてから、ダボ部(F寸法)の穴開けをしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44387244
2022-12-05
用途:
試験ユニットの部材として
製造業

試験ユニットのタンクの出口に使用。材質がステンのため一般的な黄銅・青銅のメッキ品と比較して酸化劣化が少なくて良い。
ネジの深さが比較的浅いため、双方に部品を接続する際には注意が必要

1人が参考にしています
対象商品:
44387262
2019-09-11
用途:
給湯設備の膨張タンク取り出し口交換用
東京環境衛生株式会社 様 (建設業・工事業)

ステンレス製であり、さびにくく、給湯設備の膨張タンク取り出し口に最適でした。交換もねじ込み式で簡単に取り付けられます。お値段もリーズナブルでした。

対象商品:
44387253
2017-08-04
用途:
樹脂製の50リットル;タンクに設置して、ボールバルブを取り付け。タンクの水を排出している。

接地面がゴムで防水が確りして、水漏れなどなくて、大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする