※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブソケット2型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44387341 品番 632-204
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

金属と樹脂はインサート加工

呼び30 用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用 材質PVC、青銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手 取付ねじ管用テーパネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする