※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブソケット2型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び100 注文コード44387393 品番632-209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,850
この商品は呼び10種類から選べます 他の種類を見る

金属と樹脂はインサート加工

呼び100 用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用 材質PVC、青銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手 取付ねじ管用テーパネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする