※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
樹脂製横座付水栓ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387411
品番
641-811
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び
20
ねじ径
1/2
材質
PVC、黄銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
寸法A(mm)
57
寸法C(Φmm)
26
寸法B(Φmm)
33
注意
※ビスは付属しておりません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材