露出型偏芯ザルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44387445 品番 611-813-100
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
呼び13 寸法A(mm)100 用途給水位置を調整する継手 材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
サーモスタット付き混合水栓の取付
農・林・水産業

24時間風呂を設置して有る浴室の浴槽に給水するする際に、お湯を止める事を忘れて溢れてお湯を無駄にする事が頻繁に有りました。

対策で定量吐出サーモスタット付き混合水栓をDIYで取付しようと購入したところ混合水栓のサーモスタット部分が24時間風呂の本体と干渉する問題が発生。

混合水栓を24時間風呂本体と干渉しない位置に移動して取付るためにこの商品を100oと50o2種類を選択して取付たところ問題無く出来ました。

一時は、取付けを諦めようと思いましたが良い商品を提供して頂き感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする