※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6136-25 給水栓プラグB カクダイ 44387454 6136-25 給水栓プラグB カクダイ 44387454

給水栓プラグB

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44387454 品番 6136-25
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様温水表示リング付 材質黄銅 六角対辺(mm)12.5(穴径) 呼び25 六角穴対辺(mm)12.5 入数10/箱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494413
2021-12-07
用途:
化粧止水
ティーズクラフト 様

出っ張りもなく綺麗に収まります。出来ればねじ部の長さを5ミリ延長か、二種類の長さの物が欲しいです

対象商品:
40494413
2017-05-19
用途:
不要な水道止水
農・林・水産業

価格も安く、思ったより見た目もよく蛇口のあとがうまく消せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする