※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
給水プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387551
品番
9635-20
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品
シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
六角対辺(mm)
19
仕様
パッケージ品
材質
黄銅
呼び
20
入数
5/箱