※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
給水管
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
20
注文コード
44387585
品番
0710-20×75
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
20
長さ(mm)
75
材質
銅
全長(mm)
75
呼び径
20
アズワン品番
64-9672-77
入数
10/箱、100/梱
ねじサイズ
R3/4
パイプ外径(Φmm)
26.5