※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
エルボ(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387743
品番
6125A-25
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び
25
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
37.5
寸法B(mm)
37.5
寸法D
Rc1
寸法C
Rc1
アズワン品番
64-9670-83
商品豆知識
配管工事を支える補助部材