※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
エルボ(クローム)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
25×13
注文コード
44387777
品番
6125A-25×13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
25×13
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
32
寸法D
Rc1
寸法C
Rc1/2
アズワン品番
64-9671-28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材