※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
キャップ(クローム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387786
品番
6169A-25
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径
25
材質
青銅
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
呼び
25
寸法A(mm)
28
寸法B
Rc1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材