カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
キャップ(クローム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387795
品番
6169A-13
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
13
材質
青銅
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
呼び
13
寸法A(mm)
20
寸法B
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材