※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
キャップ(クローム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387804
品番
6169A-20
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
20
材質
青銅
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
呼び
20
寸法A(mm)
24
寸法B
Rc3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材