※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ストリートエルボ(クローム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387813
品番
6124A-25
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び
25
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
39.5
寸法B(mm)
55.5
寸法D
Rc1
寸法C
Rc1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材