カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ストリートエルボ(クローム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387822
品番
6124A-13
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び
13
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
40
寸法D
Rc1/2
寸法C
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材