カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ソケット(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387856
品番
6127A-20
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び
20
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
36
寸法B
Rc3/4
寸法C
Rc3/4
アズワン品番
64-9671-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材