※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ソケット(クローム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387865
品番
6127A-20×13
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び
20×13
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
37
寸法B
Rc1/2
寸法C
Rc1/2
アズワン品番
64-9671-91
商品豆知識
配管工事を支える補助部材