※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
チーズ(クローム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387901
品番
6126A-25×13
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
25×13
材質
青銅
形状
ティー
種類
ねじ込み継手
寸法B(mm)
36.5
寸法C(mm)
68
寸法D
Rc1
寸法A
Rc1/2
アズワン品番
64-9670-77
商品豆知識
配管工事を支える補助部材