※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6128A-25 ニップル(クローム) カクダイ 44387917 6128A-25 ニップル(クローム) カクダイ 44387917

ニップル(クローム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44387917 品番 6128A-25
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び25 形状ニップル 材質黄銅 全長(mm)53 種類ねじ込み継手 内径(Φmm)25 六角対辺(mm)34 アズワン品番64-9671-45 ねじ径ER1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする