※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ニップル(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387935
品番
6128A-20×13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び
20×13
形状
異径ニップル
材質
黄銅
全長(mm)
53
種類
ねじ込み継手
内径(Φmm)
13.5×18
六角対辺(mm)
27
アズワン品番
64-9671-93
ねじ径E
R1/2×R3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材