カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ブッシング(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387996
品番
6167A-20×13
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び
20×13
形状
ブッシング
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
32
寸法C(mm)
24
寸法D
R3/4
寸法B
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材