※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ブッシング(クローム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388005
品番
6167A-25×13
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び
25×13
形状
ブッシング
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
38
寸法C(mm)
28
寸法D
R1
寸法B
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材