※ダイスは別売
ダイア
ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー
ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ダイアの ポンチ/ダイス
圧縮工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44388007
品番
CT-154A
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
適合機種
HPN-25A、HPN-250RLB
種別
T型コネクタ
寸法(mm)
外形:長126×高93×幅48
質量(kg)
1.2(ダイス:0.07〜0.10)
圧縮能力(mm
2
) Tダイス
T形コネクター:14〜154(T-20〜T-154)
注意
※本体のみダイスなし