※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6167A-25×20 ブッシング(クローム) カクダイ 44388014 6167A-25×20 ブッシング(クローム) カクダイ 44388014

ブッシング(クローム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388014 品番 6167A-25×20
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び25×20 形状ブッシング 材質青銅 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)38 寸法C(mm)28 寸法DR1 寸法BRc3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする