プラグ(クローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388032 品番 6168A-13
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び13 材質黄銅 寸法A(mm)15 寸法B(mm)25.5 寸法CR1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする