CT-154用T型コネクターダイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ダイス:T-76、1コネクター圧縮箇所:2 注文コード44388059 品番9P-B-6944
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
適合ダイス:T-76、1コネクター圧縮箇所:2 圧縮回数175(満充電時) 適用電線断面積(mm2)61〜76 適合機種CT-154 種別T型コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする