ダイア
ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー
ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ダイアの ポンチ/ダイス
CT-154用T型コネクターダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
ダイス:T-98、1コネクター圧縮箇所:2
注文コード
44388068
品番
9P-B-6945
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ダイス:T-98、1コネクター圧縮箇所:2
圧縮回数
140(満充電時)
適用電線断面積(mm
2
)
77〜98
適合機種
CT-154
種別
T型コネクタ