※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6125-40 砲金エルボ カクダイ 44388111 6125-40 砲金エルボ カクダイ 44388111

砲金エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388111 品番 6125-40
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び40 形状エルボ 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1 1/2 寸法A(mm)44 寸法B(mm)44 呼び径(A)40 寸法DRc1 1/2 寸法CRc1 1/2 アズワン品番64-9670-54 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする