※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6125-50 砲金エルボ カクダイ 44388127 6125-50 砲金エルボ カクダイ 44388127

砲金エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388127 品番 6125-50
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
呼び50 形状エルボ 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)2 寸法A(mm)54 寸法B(mm)54 呼び径(A)50 寸法DRc2 寸法CRc2 アズワン品番64-9670-36 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする