※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388145
品番
6125-25×13
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び
25×13
形状
エルボ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
32
寸法D
Rc1/2
寸法C
Rc1
アズワン品番
64-9671-39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材