※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6125-25×20 砲金エルボ カクダイ 44388154 6125-25×20 砲金エルボ カクダイ 44388154

砲金エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388154 品番 6125-25×20
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び25×20 形状エルボ 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1×3/4 寸法A(mm)35 寸法B(mm)35 呼び径(A)25×20 寸法DRc3/4 寸法CRc1 アズワン品番64-9671-16 接続ねじ種類Rc(異形)×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする