※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388163
品番
6124-20
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法C
R3/4
寸法D
Rc3/4
形状
エルボ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
3/4
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
47
呼び径(A)
20
アズワン品番
64-9671-60
接続ねじ種類
Rc×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材