ダイア
ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー
ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ダイアの ポンチ/ダイス
CT-240用六角圧縮ダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法(mm)
ダイス対角:29
注文コード
44388165
品番
CT-29
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
CT-240
適合
ダイス:CT-29
寸法(mm)
ダイス対角:29
適合電線(mm
2
)
150