※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6124-25 砲金ストリートエルボ カクダイ 44388172 6124-25 砲金ストリートエルボ カクダイ 44388172

砲金ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388172 品番 6124-25
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法CR1 寸法DRc1 形状エルボ 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1 寸法A(mm)38 寸法B(mm)54 呼び径(A)25 アズワン品番64-9671-06 接続ねじ種類Rc×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする