VZ1120-5MNZ-M5-Q V Series(VZ1120) SMC 44388234

V Series(VZ1120)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード44388234 品番VZ1120-5MNZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は定格電圧57種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル ポート数4 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする