ダイア
ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー
ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ダイアの ポンチ/ダイス
鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388244
品番
SC-13
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合機種
HPN-250A、HPN-250RLB
材質
異形棒鋼D13(SD345相当)、軟 鋼 棒Φ13(SS400相当)
質量(kg)
カッター:0.25
切断能力
異形棒鋼D13、軟鋼棒Φ13以下
圧縮回数
異形棒鋼D13(SD345相当):140、異形棒鋼D13(SD345相当):137(満充電時)