ダイア
ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー
ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ダイアの ポンチ/ダイス
鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44388278
品番
SC-16
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合機種
HPN-250A、HPN-250RLB
材質
異形棒鋼D16(SD345相当)
質量(kg)
カッター:0.08
切断能力
異形棒鋼D16、軟鋼棒Φ16以下
圧縮回数
140(満充電時)