※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388337
品番
6126-50×20
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
105
形状
チーズ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
寸法D
Rc2
寸法A
Rc3/4
アズワン品番
64-9670-28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材