砲金チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388364 品番 6126-13
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法B(mm)24 寸法C(mm)50 形状チーズ 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 寸法DRc1/2 寸法ARc1/2 アズワン品番64-9671-92 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする