※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388373
品番
6126-20
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
58
形状
チーズ
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
寸法D
Rc3/4
寸法A
Rc3/4
アズワン品番
64-9671-63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材