※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ブッシング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388434
品番
6167-25×10
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
25×10
材質
青銅
形状
ブッシング
全長(mm)
21
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
16
寸法E
R1
寸法D
Rc3/8
アズワン品番
64-9672-15
パッキン
ナシ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材