※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6167-30×25 砲金ブッシング カクダイ 44388461 6167-30×25 砲金ブッシング カクダイ 44388461

砲金ブッシング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径30×25 注文コード44388461 品番6167-30×25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径30×25 材質青銅 形状ブッシング 全長(mm)22 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)45 寸法B(mm)22 寸法C(mm)17 寸法ER1 1/4 寸法DRc1 アズワン品番64-9671-41 パッキンナシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494517
2016-02-06
用途:
コック部分
農・林・水産業

切削も丁寧でバリなど無く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする